SGFH 26-1M Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301072
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301072
EAN / GTIN 7291075068979
Gyártó száma 2301072
L-szám L23920 809

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 1,6 mm, šířka řezu min (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,2 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,6 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése