Menetfúró M8 3 db.

Cikkszám: 227.S8X125T3
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Menetfúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 227.S8X125T3
EAN / GTIN 3148511532850
Gyártó száma 227.S8X125T3
L-szám L60130 6734
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Molibdénnel és kobaltal ötvözött HSS
  • A kobalt keménysége nagyobb nyomatékot és kopásállóságot biztosít, mint a hagyományos csapoké
  • Elővágó, közbenső vágó és befejező vágó.

Jellemző:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6.30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1.25
  • Tartalom: x 3
  • [g]: 85