3 MACHOS DE ROSCAR CO M8X125 EB-INT-FIN

Número de artículo: 227.S8X125T3
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 227.S8X125T3
EAN / GTIN 3148511532850
Número del fabricante 227.S8X125T3
Número L L60130 6734
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: HSS aleado con molibdeno y cobalto
  • La dureza del cobalto proporciona un par de apriete y una resistencia al desgaste superiores a los machos de roscar estándar
  • Precortador, cortador intermedio y cortador de acabado.

Característica:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6,30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1,25
  • Contenido: x 3
  • [g]: 85