HELI3MILL sarokmaró 25/3 mm

Cikkszám: 226480 25/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI3MILL
Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde anyagba merülés; Üregmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Kinyúlási hossz L1 25 mm
Teljes hossz Lges 120 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 46,4 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 49 mm
Interpolációs marás ap 3,4 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,9 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 159,9 mm
Hozzávaló váltólapka TP..1003..
Gyártó jelölése HM390 ETP D25-3-C25-10
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 226480 25/3
EAN / GTIN 7291075313901
Gyártó száma 3106414

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 229695 1 sz. (TX10; 3,2 Nm).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek