{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | NEODO | |
| Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Száralak | Weldon szár | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Marási felhasználási | Sarokmarás | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | igen | |
| Maximális fogásmélység ap max | 5 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 35 mm | |
| Teljes hossz Lges | 95 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | SZ.U0804.. | |
| Gyártó jelölése | S890 ESZ D25-3-W25-R08 | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 225751 25/3 | |
| EAN / GTIN | 7291075481631 | |
| Gyártó száma | 3417103 |