Nagy előtolású maró MFH Harrier 66/4 mm

Cikkszám: 222065 66/4
Kedvezmény
469,63 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 66 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 42 mm
Maximális fogásmélység ap max 2 mm
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál 5 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 108 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 130 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,5 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 41 mm
Váltólapka méret 14
Hozzávaló váltólapka SOMT..
Váltólapka csavar 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Beállítási szög κ 10 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222065 66/4
EAN / GTIN 4960664719624
Gyártó száma THN07662

Leírás

Leírás:

Az MFH Harrier nagy előtolású maró rövid megmunkálási időket tesz lehetővé a nagy fogásmélység melletti magas előtolási értékeknek köszönhetően. A konvex vágóélek és a fogásszög kombinációja csökkenti a forgácsoló erőt és minimalizálja a vibrációhajlamot

Felhasználás:

Sík, zseb- és horonymarásnál a termelékenység növeléséhez. Süllyesztőmarásnál a nagy kinyúlási hossz nem jelent gondot a csekély forgácsoló erő következtében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz