Leírás:
Ez a Basic vágótárcsa alkalmas különböző kőanyagok, köztük csempék, kerámiák és téglák vágására. A 2,5 és 3 mm közötti vastagságban kapható szerszámok lehetővé teszik a tiszta vágóéleket. A Basic vágótárcsa ezért költséghatékony változatot kínál a sziklák szétválasztási követelményeihez.
Jellemző:
- Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Szikla
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: C 30 - BF
- Méret (Mé x Mé x Ma): 178 x 3,0 x 22,23 mm
- Átmérő: 178 mm
- Vastagság: 3 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Csökkentett teljesítmény a jó vágásnak köszönhetően
- Gyors és kényelmes munkavégzés
- Jó szerszámélettartam és stabilitás
Felhasználás:
- Különböző kőzetanyagok feldolgozásához
Alapanyag:
Rock
Alkalmazható:
Különböző kőzetanyagok megmunkálásához