Description:
Ce disque à tronçonner BASIC convient au tronçonnage d'une grande variété de matériaux rocheux, notamment les carreaux, la céramique et les briques. Disponibles en épaisseurs de 2,5 à 3 mm, ces outils permettent d'obtenir des arêtes de coupe nettes. Le disque à tronçonner BASIC offre ainsi une variante rentable pour les besoins de tronçonnage des pierres.
Caractéristique(s):
- Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
- Spécification : C 30 - BF
- Dimension (D x T x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
- Diamètre: 178 mm
- Epaisseur: 3 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 30
- Vs /max: 80 m/s
- Aptitude des matériaux: Matériaux
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Travail moins pénible grâce à une bonne aptitude à la coupe
- Travail confortable et rapide
- Durée de vie et stabilité d'un bon niveau
Utilisation:
- Pour l'usinage de différents matériaux en pierre