Horonymaró 27/M8

Cikkszám: 217253 27/M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb fúrási ⌀ D 22 mm - 37 mm
Menetméret M M8 mm
Maró anyaga menettel, acél
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Lapka típushoz P26
Belső ⌀ d1 13,6 mm
Max. fogásmélység Smax 11,5 mm
Kinyúlási hossz L1 18 mm
Teljes hossz Lges 22,6 mm
Szárkivitel menettel
Szorítócsavar készlet 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Fúró ⌀ 16 mm
Menetmélység 18 mm
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217253 27/M8
EAN / GTIN 4045197597892

Leírás

Kivitel:

Extra karcsú kivitel menetmaráshoz.

Figyelem:

Az Smax tényleges beszúrási mélység kiszámítása: (D-d1) / 2.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz