Süllyesztő maró 180° 25 mm

Cikkszám: 217160 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
  • Süllyesztési szög: 180
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési ⌀ D 25 mm
Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 2
Legkisebb ⌀ dmin 8 mm
Kinyúlási hossz L1 40 mm
Teljes hossz Lges 120 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló váltólapka 260150
Váltólapka csavar 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Süllyesztési szög 180 fok
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217160 25
EAN / GTIN 4045197552600

Leírás

Szabvány:

DIN 974-1, 1. sorozat (hengeres fejű DIN csavarokhoz).

Figyelem:

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a dmin ⌀ méretet (lásd a táblázatot)!
A 211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Süllyesztési ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz