Fresa para avellanado hacia delante 180°, Mango Weldon, ⌀ avellanado D: 25mm

Número de artículo: 217160 25
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ avellanado D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Avellanador plano
Diámetro del filo, mín. Dc 25 mm
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Número de filos, total 2
Diámetro vástago DS 16 mm
Longitud total L 120 mm
Longitud de alcance A 40 mm
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01601005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 80 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Vorwärts-Senker 180°
Diámetro inicial d 8 mm
Cantidad de escalones 1
Diámetro del cuerpo D2 15,5 mm
Ángulo de escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CC09T3__3N
Longitud útil L1 75 mm
Peso 180 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma DIN 974-1
Procedimiento de mecanizado Avellanado plano (SPL)
Tamaño de plaquita 09
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 217160 25
EAN / GTIN 4045197552600
Número del fabricante 217160 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Norma:

DIN 974-1 parte 1 (para tornillos DIN de cabeza cilíndrica).

Nota:

Se recomiendan las plaquitas de corte con el radio angular de 0,4 mm. ¡Si se emplean placas con radios angulares distintos, no se alcanza la medida ⌀ dmín (ver tabla)!
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,0 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.