Süllyesztő maró 180° 17 mm

Cikkszám: 217160 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
  • Süllyesztési szög: 180
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési ⌀ D 17 mm
Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 2
Legkisebb ⌀ dmin 6 mm
Kinyúlási hossz L1 32 mm
Teljes hossz Lges 94 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló váltólapka 260142
Váltólapka csavar 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Süllyesztési szög 180 fok
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217160 17
EAN / GTIN 4045197552518

Leírás

Szabvány:

DIN 974-1, 1. sorozat (hengeres fejű DIN csavarokhoz).

Figyelem:

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a dmin ⌀ méretet (lásd a táblázatot)!
A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Süllyesztési ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz