APMX 16..08 PDER INOX

Cikkszám: 215748 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,57 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,14 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 267 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APMX 16..08 PDER
Hozzávaló tartó AP..1604
Típus INOX
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Lapvastagság 5,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215748 INOX
EAN / GTIN 4045197411044

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Acél < 500 N/mm²
P
230
Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: