• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

APMX 16..08 PDER, HB7635, Type: INOX

Réf.: 215748 INOX
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 15.65 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 13.05 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette APMX 16..08 PDER
Porte-outils adapté AP..1604
Type INOX
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Epaisseur plan de travail 5,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 215748 INOX
EAN / GTIN 4045197411044
Réf. fabricant 215748 INOX
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Acier < 500 N/mm²
P
230
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Note:

Standard application values apply for milling cutters No. 215705 to 215717: ae = 0.3×D / ap max = 7 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous