Sarokmaró 90° rövid Weldon szárral, AP.. váltólapkákhoz

Cikkszám: 215705 25/2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 2
Száralak Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 44 mm
Teljes hossz Lges 100 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 16..
Váltólapka csavar készlet 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215705 25/2
EAN / GTIN 4045197410559
Gyártó száma 215705 25/2
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

Figyelem:

A 211750 sz. 5,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.