{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Softcut® | |
| Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
| Száralak | Weldon szár | |
| Beállítási szög κ | 90 fok | |
| Marási felhasználási | Sarokmarás | |
| Élek felosztása | egyenlőtlen | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | MTC | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| Effektív élek száma Zeff | 2 | |
| Váltólapkák száma | 8 | |
| Maximális fogásmélység ap max | 22,5 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 32 mm | |
| Teljes hossz Lges | 80 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | AP.. 0602.. | |
| Váltólapka csavar készlet | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 215622 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197573926 | |
| Gyártó száma | 215622 16/2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |