{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Softcut® | |
| Celková délka L | 80 mm | |
| Hloubka řezu max. L2 | 22,5 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Strategie obrábění | MTC | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 48 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr čepele min. Dc | 16 mm | |
| Úhel nastavení | 90 stupně | |
| Počet břitů po obvodu Z | 2 | |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 8 | |
| Výměna nástrojů | PowerCard | |
| Provedení stopky | stopka Weldon | |
| Průměr hřídele | 16 mm | |
| Dělení břitů | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 32 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 0602.. | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 215622 16/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197573926 | |
| Číslo výrobce | 215622 16/2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |