LOEU 130708 TR-H ST1400

Cikkszám: 215136 ST1400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,74 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,79 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 951 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód LOEU 130708 TR-H
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7515
Szerszámanyag HM
Előtolás fz 0,22 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215136 ST1400
EAN / GTIN 4045197866868

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
135
Acél < 1400 N/mm²
P
95
Acél < 50 HRC
H
45
GG(G)
K
250
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 8 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: