GARANT Power Tang 90° tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró 80/10 mm

Cikkszám: 215122 80/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Tang
Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 10
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális fogásmélység ap max 12 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Hozzávaló váltólapka LO.. 130708
Váltólapka csavar készlet 219882 (15IP; 3,0 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215122 80/10
EAN / GTIN 4045197861436

Leírás

Kivitel:

Maximális stabilitás a tangenciálisan elrendezett váltólapkáknak köszönhetően. Nagy előtolási értékek a maximális időegység alatti forgácsleválasztáshoz a forgácsoló erő irányában fennálló optimális váltólapka stabilitásnak köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Tang" Összes megtekintése
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz