LOEU 130708 TR-H ST1400

Artikl br.: 215136 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,91 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,76 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
4.951 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice LOEU 130708 TR-H
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7515
Rezni materijal HM
Posmak fz 0,22 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215136 ST1400
EAN / GTIN 4045197866868

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
135
Čelik < 1400 N/mm²
P
95
Čelik < 50 HRC
H
45
GG(G)
K
250
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 8 mm

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata