Sarokmaró 90° 63/6 mm

Cikkszám: 215102 63/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 4 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka XNEX 0806..
Váltólapka csavar készlet 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215102 63/6
EAN / GTIN 4062406087999

Leírás

Kivitel:

Robusztus sarokmaró több oldalról körbezárt váltólapka fészkekkel a stabil megmunkálási feltételek érdekében.
A 215117 UNI váltólapkával nagy előtolású maróként használható.

Felhasználás:

Kétoldalas 3 élű XNEX0806.. lapkákkal, vagy egyoldalas 3 élű XNEX0806.. lapkákkal Nagy előtolású.

Figyelem:

GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó 211750 sz. 3,8 méret a 674252 sz. 15IP méretű pengével.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek