{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Power Q | |
| Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
| Vágóélek száma Z | 4 | |
| Száralak | Hengeres szár | |
| Marási felhasználási | Üregmarás; horonymarás; Ferde bemarás | |
| Belső hűtés | igen | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Szerszámcsere | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 19 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 | 100 mm | |
| Teljes hossz Lges | 180 mm | |
| Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmin | 44 mm | |
| Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
| Interpolációs marás ap | 1 mm | |
| Ferde bemarási szög αmax | 1,15 fok | |
| Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 17,4 mm | |
| Hozzávaló váltólapka | ANGX10T308ZE.R | |
| Beállítási szög κ | 20 fok | |
| Termék fajtája | Másolómaró |
| Cikkszám | 213054 25/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406566456 | |
| Gyártó száma | 213054 25/4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |