{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Marási felhasználási | Üregmarás; horonymarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 80 mm | |
Teljes hossz Lges | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 34 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,62 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | ANGX10T308ZE.R | |
Beállítási szög κ | 20 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 213054 20/3L | |
EAN / GTIN | 4062406566449 |