{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 42 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Plunging | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,85 mm | |
Teljes hossz Lges | 42 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 71 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 82 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,61 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 28 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 070308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212905 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197715326 |