{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | FeedKing | |
Vágóél ⌀ DC | 18 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde anyagba merülés; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 0,85 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 23 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 34 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,85 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 4,29 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XD.. 070308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219810 (9IP, 2,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 10 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212900 18/2 | |
EAN / GTIN | 4045197607102 |