Izmjenjiva pločica za glodanje ⌀ 8 mm ST1400

Artikl br.: 212705 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    46,68 € / Piece
  • od 10 Piece
    38,90 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
369 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip ST1400
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
Kutni radijus R 0,5 mm
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka 0,15 mm
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,15 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212705 ST1400
EAN / GTIN 4045197761507

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
360
Čelik < 750 N/mm²
P
300
Čelik < 900 N/mm²
P
240
Čelik < 1100 N/mm²
P
180
Čelik < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.
  • Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: ±0,015 mm.

Upotreba:

Torusna pločica s kutnim radijusom. Omogućuje smanjenje sila rezanja i ublažavanje vibracija.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata