Leírás:
Ezekkel a rendkívül rugalmas Basic szövettekercsekkel hatékonyan dolgozhat fel különböző anyagok széles skáláját. Nem számít, hogy igazítás, simítás, könnyű sorjázás vagy általános felületkezelés - ezekkel a tekercsekkel a szövet hátoldalán, a megfelelő megoldás-t kínáljuk Önnek. A nyitott szemcseelosztásnak köszönhetően száraz csiszoláshoz is tökéletesek.
Jellemző:
- Halmazállapot: Tissue roll
- Anyagalkalmasság: Acél, rozsdamentes acél, fa, színesfémek, kompozitok, Zselatin, műanyag / PVC
- Termékcsalád: BASIC
- Specifikáció: A-B01 C JJ A100
- Méret (Mé x Ma): 40 x 50 mm
- Vastagság: 40 mm
- Furat: 50 mm
- Gabonaméret: 100.
- Szerszám: Kézi csiszolás
Előny:
- Optimális megoldás a száraz csiszoláshoz a teljesen rugalmas anyaghordozón lévő nyitott szemcseelosztásnak köszönhetően
- Univerzálisan használható
Felhasználás:
- A felület kézi vagy rezgőcsiszoló-vel történő előkészítéséhez
- Beigazításhoz, simításhoz, könnyű sorjázáshoz, bevonatok finom megmunkálásához és általános felületelőkészítéshez