Cloth rolls 40x50 M A100 BASIC universal building materials

Réf.: 20794
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Toiles abrasives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 20794
EAN / GTIN 9003170207942
Réf. fabricant 20794
Article hors catalogue L50140 2503

Description

Description:

Ces rouleaux Toile BASIC très flexibles vous permettent d'usiner efficacement une multitude de Matières différentes. Qu'il s'agisse d'égaliser, de lisser, de réaliser des travaux d'ébavurage légers ou de préparer des surfaces en général, nous avons la solution qu'il vous faut avec ces rouleaux sur support tissé. Grâce à leur distribution des grains ouverte, ils sont en outre parfaitement adaptés au meulage à sec.

Caractéristique(s):

  • Form: CLOTH Roll
  • Spécification : A-B01 C JJ A100
  • Dimension (T x H): 40 x 50 mm
  • Epaisseur: 40 mm
  • Alésage: 50 mm
  • Granulométrie: 100
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Bois;Aluminium;Matériaux composites;Enduit gélifié;Plastiques/PVC
  • Outillage pour: Ponçage manuel

Avantage(s):

  • Solution optimale pour le meulage à sec grâce à la distribution ouverte des grains sur un support tissu entièrement flexible
  • Utilisation universelle
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour la préparation de surfaces, manuellement ou à l'aide d'une ponceuse orbitale
  • Pour le ponçage, le lissage, de petits travaux d'ébarbage, pour la finition mécanique de revêtements ainsi que pour la préparation générale des surfaces