VHM teljes rádiuszmaró 8 mm

Cikkszám: 207125 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 749 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h10
  • Fogak száma Z: 2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h10
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 12 mm
Rádiusz R 4 mm
Teljes hossz L 58 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,045 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,051 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207125 8
EAN / GTIN 4045197126375

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
140
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
70
Acél < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz