{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Master Steel | |
| Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | H | |
| Tűrés névleges ⌀ | e8 | |
| Fogak száma Z | 5 | |
| Spirálszög | 30 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,2 × D oldalazásnál; 0,3 × D oldalazásnál | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Forgácsolási stratégia | HPC | |
| Élhossz Lc | 5 mm | |
| Vágóél rádiusz R1 | 0,5 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 16 mm | |
| Minimális szár aláköszörülési ⌀ D5 | 3,7 mm | |
| Maximális szár aláköszörülési ⌀ D6 | 3,9 mm | |
| Teljes hossz L | 50 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 | 0,015 mm | |
| Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 | 0,018 mm | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Termék fajtája | Tóruszmaró |
| Cikkszám | 206333 4/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406276225 | |
| Gyártó száma | 206333 4/0,5 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |