GARANT Master Steel VHM tóruszmaró HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 16/6,0mm

Cikkszám: 206333 16/6,0
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC / R1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus H
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 6
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,2 × D oldalazásnál; 0,3 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 16 mm
Vágóél rádiusz R1 6 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 44 mm
Minimális szár aláköszörülési ⌀ D5 15 mm
Maximális szár aláköszörülési ⌀ D6 15,8 mm
Teljes hossz L 92 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 1100 N/mm2 0,06 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 1100 N/mm2 0,07 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 206333 16/6,0
EAN / GTIN 4069515015035
Gyártó száma 206333 16/6,0
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
200
Acél < 750 N/mm²
P
170
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
85
Acél < 1400 N/mm²
P
70
Acél < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

HPC maró új fejlesztésű nagy teljesítményű bevonattal. A kitűnő élettartam és optimális forgácsolási teljesítmény érdekében különböző anyagokban.
Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel.
Tűrés: Vágóél rádiusz R1
Rádiusz mérete 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Rádiusz mérete > 1,0 mm : R1= ± 0,005 mm.

Felhasználás:

Kifejezetten nagysebességű megmunkáláshoz a forma- és szerszámgyártásban másolómaráshoz. Kimagasló eredmények száraz marásnál.

Figyelem:

A 206280 sz. utódterméke.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése