Villanyszerelő kalapács 16 mm-es hickory nyéllel

Cikkszám: 203H.16
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 203H.16
EAN / GTIN 3148517524811
Gyártó száma 203H.16
L-szám L60130 3395
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hickory nyél háromszorosan rögzített nyéltartóval
  • 2 acél ék és 1 fa ék.

Jellemző:

  • L [mm]: 237
  • L1 [mm]: 141
  • L2 [mm]: 16
  • [g]: 160
  • [kg]: 0.160