Elektrikarsko kladivo z ročajem iz hikorja 16 mm

Št. art.: 203H.16
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203H.16
EAN/GTIN 3148517524811
Številka proizvajalca 203H.16
L-število L60130 3395
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ročaj iz hikorja s trojno pritrjenim držalom za ročaj
  • 2 jeklena klina in 1 lesen klin.

Lastnosti:

  • L [mm]: 237
  • L1 [mm]: 141
  • L2 [mm]: 16
  • [g]: 160
  • [kg]: 0,160