Száraz csiszolótárcsa, kerámia 150/114x50x32mm Form 11 89A462I5AV53

Cikkszám: 203176
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolótányér

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203176
EAN / GTIN 9003172031767
Gyártó száma 203176
L-szám L50140 958

Leírás

Leírás:

Ezzel az csiszolás szerszámmal a fa- és fémipar összes vágószervét, valamint különböző nyírókéseket használhatja. Ezek a termékek fehér korund vagy szinterezett korund keverékkel ellátott lemez- és cseréptárcsák, amelyeket száraz őrléshez használnak. Az eszköz jóváhagyott specifikációja megakadályozza a munkadarabok elszíneződését.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 11 KÚPOS fazékkő
  • Gabonaméret: 46.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: W10 / E13 / K96
  • Méret (D / J x D x M): 150 / 114 x 50 x 32 mm
  • Átmérő: 150 mm
  • Vastagság: 50 mm
  • Furat: 32 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

Előny:

  • Univerzális betét acélon
  • Nincs elszíneződés a munkadarabon
  • Egyénileg állítható

Felhasználás:

  • A fa- és fémipar összes forgácsolószerszámának, valamint az acélból és HSS-ből készült különböző nyírókések megmunkálásához

Alapanyag:

Magasan ötvözött acélból edzett
HSS
Ötvözetlen és alacsonyan ötvözött acélok edzettek