GARANT Master Titan VHM maró több forgácstörővel TPC 20 mm

Cikkszám: 203123 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Spirálszög tulajdonságai: egyenlőtlen
  • Élek felosztása: egyenlőtlen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Titan
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 6
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,06×D
Szár DIN 1835 B, h5-tel
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia TPC
Élhossz Lc 60 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 70 mm
Nyak ⌀ D1 19,8 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 20 mm
Sarok lekerekítés rv 0,3 mm
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz > 850 N/mm2 titánban 0,11 mm
Színes gyűrű rózsaszín
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203123 20
EAN / GTIN 4062406120191

Alkalmazási táblázat

Ti > 850 N/mm²
S
120
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten TPC felhasználáshoz kialakított nagy teljesítményű maró univerzális használatra.
Megerősített mag. Optimalizált hajlítási törőszilárdság az ultrafinom szemcsés alapanyagok felhasználásának köszönhetően.

Felhasználás:

Kifejezetten titán és titánötvözetek marásához.

Figyelem:

hmax: A táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek.
ae max: = 0,06 × D TPC megmunkálásához.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz