VHM maró forgácstörőkkel TPC 16 mm

Cikkszám: 203095 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogak száma Z: 5

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 5
Spirálszög 40 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes és ferde
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,07×D
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
Kiegyensúlyozási fok szárral G 2,5 HB-vel
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia TPC
Élhossz Lc 48 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 55 mm
Nyak ⌀ D1 15,8 mm
Teljes hossz L 108 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Forgácstörők száma 1
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,32 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Átlagos forgácsvastagság hmax TPC maráshoz 44 HRC Toolox-ban 0,078 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203095 16
EAN / GTIN 4062406117382

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
380
Acél < 750 N/mm²
P
340
Acél < 900 N/mm²
P
300
Acél < 1100 N/mm²
P
230
Acél < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten TPC felhasználáshoz kialakított nagy teljesítményű maró univerzális használatra.
Megerősített mag.
Optimalizált hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyagok felhasználásával.
Eltolt forgácsosztó a kontrollált forgácstöréshez.

Figyelem:

hmax: a táblázatban szereplő értékek maximális értékeket jelentenek. Simító műveletekhez a 204012, 204014 és 204015 sz. termékeket ajánljuk.
ae max = 0,07×D a TPC megmunkáláshoz.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz