• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Réf.: 203095 16
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
518 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage TPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 5
Diamètre des dents Dc 16 mm
Longueur de coupe Lc 48 mm
Longueur totale L 108 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Angle d’hélice 40 degré
Classe de tolérance f8
Profondeur de coupe max. L2 16 mm; 48 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,32 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 60 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601005
Longueur queue LS 48 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-Fräser mit Spanteilern
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 15,8 mm
longueur tête L3 48 mm
Longueur d’épaulement 55 mm
Type de fraise ISO G
Qualité d’équilibrage G 2,5 mit HB
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 5
Sens de l’hélice droite
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 30,68 degré
nombre de brise-copeaux 1
Direction de l’approche position horizontale et oblique
propriété de l’angle d’hélice différence
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM ALCRN
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 0 mm
Poids 258 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 2
Profondeur de coupe min. 0,32 mm

Identification et classification

Référence article 203095 16
EAN / GTIN 4062406117382
Réf. fabricant 203095 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
340
Acier < 900 N/mm²
P
300
Acier < 1100 N/mm²
P
230
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances spécialement conçue pour l’usinage TPC universel.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.
Brise-copeaux décalés pour un bris de copeaux contrôlé.

Remarque(s):

ae max = 0,07×D pour l'usinage TPC.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les articles 204012, 204014 et 204015.