VHM maró, bevonat nélkül, ⌀ e8 DC: 3mm

Cikkszám: 202820 3
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
416 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 3 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,1 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 16 mm
Teljes hossz L 75 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Száralak HA
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,04 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,01 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,011 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 202820 3
EAN / GTIN 4045197662729
Gyártó száma 202820 3
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
110
Alu > 10% Si
N
80
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
45
Acél < 900 N/mm²
P
40
Acél < 1100 N/mm²
P
35
Acél < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Duplán hátraköszörült oldalhátszög.