TKM-jyrsin 3 mm

Tuote nro.: 202820 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
345 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: e8
  • HammaslukuZ: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 3 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ e8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 35 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,1×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 16 mm
Kokonaispituus L 75 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Varren muoto HA
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,04 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,01 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,011 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202820 3
EAN / GTIN 4045197662729

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
110
Alu > 10% Si
N
80
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
45
Teräs < 900 N/mm²
P
40
Teräs < 1100 N/mm²
P
35
Teräs < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin