VHM maró 8 mm

Cikkszám: 202820 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 4
Spirálszög 35 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,1 × D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 40 mm
Teljes hossz L 120 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Száralak HB
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,08 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,045 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202820 8
EAN / GTIN 4045197662767

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
110
Alu > 10% Si
N
80
Acél < 500 N/mm²
P
50
Acél < 750 N/mm²
P
45
Acél < 900 N/mm²
P
40
Acél < 1100 N/mm²
P
35
Acél < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
55
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 

Leírás

Kivitel:

Duplán hátraköszörült oldalhátszög.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz