• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Finom mérőmanométer, G 1/2 radiális alsó, 0 - 160, 0 bar, Ø 160

Cikkszám: 199328
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 199328
EAN / GTIN 4047322699853
Gyártó száma 199328
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Finom mérőmanométer, csatlakozás radiális alul, G 1/2, minőségi osztály 0, 6, skálaosztás. 1, 000, mérési tartomány 0 - 160, 0 bar, Ø 160 . Csőrugásos manométer precíziós méréshez.

Gázhalmazállapotú, folyékony, nem erősen viszkózus és nem kristályosodó mérőfolyadékokhoz alkalmas, amelyek nem támadják a rézötvözeteket.

Jellemző:

  • Gyűrű: CrNi acél
  • Ház: CrNi acél 304
  • Menet: G 1/2 AG
  • mérőelem: CrNi acél
  • Minőségi osztály: 0,6
  • mutatószerkezet: sárgaréz
  • A tartály átmérője: 160 mm
  • Arcvédő: Műanyag (PMMA)
  • csatlakozási helyzet: radiális alsó
  • Mérési tartomány max. bar: 160 bar
  • Mérési tartomány min. bar: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -20 °C
  • Skalaosztási érték a bar-tartományban: 1 bar
  • Alsó / felső mérési tartományhatár: Túlnyomás