• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Manomètre de précision, G 1/2 radial en bas, 0 - 160, 0 bar, Ø 160

Réf.: 199328
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 199328
EAN / GTIN 4047322699853
Réf. fabricant 199328
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre de précision, raccord radial en bas, G 1/2, classe de précision 0, 6, graduation. 1, 000, plage de mesure 0 - 160, 0 bar, Ø 160 . Manomètre à tube ressort pour mesures de précision.

Convient pour les fluides gazeux, liquides, non très visqueux et non cristallisables qui n’attaquent pas les alliages de cuivre.

Caractéristique(s):

  • Anneau: Acier CrNi
  • Boîtier: Acier CrNi 304
  • Filetage: G 1/2 mâle
  • élément de mesure: Acier CrNi
  • Classe de qualité: 0,6
  • mécanisme d’horlogerie: Laiton
  • Diamètre: 160 mm
  • Fenêtre transparente: Plastique (PMMA)
  • position de raccordement: radial en bas
  • Plage de mesure max. bar: 160 bar
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 1 bar
  • Limite inférieure / supérieure de la plage de mesure: surpression

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous