High Vis téli nadrág High Vis narancssárga/tengerészkék XXXLS

Cikkszám: 187519775389XXXLS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék orange / marineblau
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Hidegvédelmi nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 187519775389XXXLS
EAN / GTIN 7330509864685
Gyártó száma 187519775389XXXLS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Zsebek
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Térdvédő zseb
Hátzseb cipzárral
Extra kivehető körömzseb, a körömzsebek CORDURA® anyagból külön megvásárolhatók (art 2170)
Belső zsebek cipzárral és fleece béléssel
Lábzseb fújtatóval, patenttal és telefonzsebbel

Fontos részletek
Eltávolítható személyazonosító zseb
Két tépőzáras hurok az oldalakon kalapácstartóhoz
Elvehető műanyag merevítők
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Hosszabbított derékpánt hátul
Műanyag cipzáras slicc
Metál karabineres kampó

Bélés
Hálóbélés, Poliészter bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok
Előrehajlított térdek

Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken, CORDURA®-erősítésű lábszárszegély

Reflex
Reflektív szalagok a lábszár körül, 50 mm széles vágott fényvisszaverő szalag

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély
Tépőzárral és tépőzárral nyitható és állítható lábszárvég

Kiegészítők
A 2170-es cikk

Méretmagyarázat
A különböző lábszárhosszúságok eléréséhez az 1875-öst háromféle hosszúságban kínáljuk. Nagy méret: LS=rövid 78cm, L=82cm, LT=hosszú 86cm. A pontosításért lásd a testméretek listáját.

Leírás:

  • Meleg bélelt, szél- és vízálló téli nadrág, 2. hi-vis osztály, szigetelt varrásokkal, strapabíró, tartós anyagból
  • A lehető legjobb láthatóságot biztosítja, amikor a legnagyobb szükség van rá
  • Külső térdpárnazsebek
  • A nadrág bokánál nyitható hózárakkal és levehető kantárokkal rendelkezik
  • A hozzá való 2170-es levehető szögzsebek külön megvásárolhatóak
  • Elérhető extra hosszú méretekben ST, MT, LT, XLT, XXLT, XXXLT, 4XLT (+4cm a normál hosszhoz képest) és extra rövid méretekben XXSS, XSS, SS, MS, LS, XLS, XXLS, XXXLS, 4XLS (-4cm a normál hosszhoz képest)

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Certified according to EN 342 when used with art 4480, 4470, 4485, 4456, 4455, 4457

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat nadrág/overál

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Így mérje