Pantalon d'hiver High Vis Orange/Bleu marine XXXLS

Réf.: 187519775389XXXLS
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
Couleur orange / marineblau
Taille unisexe 3XL
Type de produit Pantalons anti-froid

Numéros d’identification et classifications

Référence article 187519775389XXXLS
EAN / GTIN 7330509864685
Réf. fabricant 187519775389XXXLS

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Poches
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poches de protection du genou
Poche arrière avec fermeture à glissière
Attaches pour poches à clous amovibles supplémentaires, poches à clous en CORDURA® vendues séparément (art 2170)
Poches intérieures avec fermeture à glissière et doublure polaire
Poche jambe avec soufflet, rabat et poche pour téléphone

Détails
Poche d'identité amovible
Deux boucles fermeture auto-agrippante sur les côtés pour le porte-marteau
Attaches amovibles en plastique
Garde-neige fermeture auto-agrippante et ouverture à bouton
Taille allongée au dos
Manchette à glissière en plastique
Mousqueton métallique

Doublure
Doublure en maille, Doublure en polyester

Fonctionnalité
Matière imperméable au vent et à l'eau, coutures étanches
Jambes pré-pliées

Renforcement
Renforcement CORDURA® aux genoux, ourlet de jambe renforcé CORDURA®

Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes, bandes réfléchissantes coupées de 50 mm de large

Finition
Haut de jambe réglable fermeture auto-agrippante
Bout de jambe ouvrable et réglable avec fermeture à glissière et auto-agrippante

Accessoires
Article 2170
Explication des tailles
Pour atteindre différentes longueurs d'entrejambe, nous proposons le 1875 en trois longueurs. Taille Large : LS=short 78cm, L=82cm, LT=Long 86cm. Pour plus de précisions, consultez la liste des mesures corporelles.

Description:

  • Pantalon d'hiver doublé chaud, coupe-vent et imperméable, classe 2 hi-vis, avec coutures étanches dans un matériau résistant et durable
  • Offre la meilleure visibilité possible lorsque vous en avez le plus besoin
  • Poches extérieures pour genouillères
  • Le pantalon est doté de verrous à neige ouvrables aux chevilles et de bretelles détachables
  • Vous pouvez fixer les poches à clous détachables 2170, vendues séparément
  • Pour atteindre différentes longueurs de jambes, nous proposons ce pantalon en 3 longueurs
  • Ex
  • Taille Large : LS=court -4, L=XXcm, LT=long +4

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y
  • Certified according to EN 342 when used with art 4480, 4470, 4485, 4456, 4455, 4457

Conseillers produits et services

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Grandes tailles homme (stature 182 cm - 186 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Petites tailles homme (stature 170 cm - 174 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Mesure