Precíziós krimpelő fogó huzalvégtüskékhez

Cikkszám: 1830759
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1830759
EAN / GTIN 4010886855133
Gyártó száma 1830759
L-szám L60160 6003
Gyártó/felelős személy GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Rugalmas és könnyű
Jobb- és balkezesek egyaránt használhatják
Erősségzár a krimpelési folyamat befejezésének biztosítására
Eloldó mechanizmus a hamis krimpelések és elakadások kiküszöbölésére
Pontos excentrikus beállítás az egyenletes krimpelési minőség és a kalibrációs funkció érdekében
Alkalmazási tartomány:
Szabályozás 0,5-6 mm²/AWG 22-AWG 10 között

Jellemző:

  • Teljes hossz [inch]: 7,75
  • Teljes hossz [mm]: 195 mm
  • Huzal keresztmetszete [mm²]: 0,5-6
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs