Pince à sertir de précision pour embouts de câbles

Réf.: 1830759
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1830759
EAN / GTIN 4010886855133
Réf. fabricant 1830759

Description

Description:

Mécanisme de verrouillage pour assurer la pleine réalisation du sertissage
Mécanisme de déverrouillage pour éliminer les mauvais sertissages et les blocages
Réglage excentrique précis pour une qualité constante de sertissage et la fonction d'étalonnage
Domaine d'application :

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 7,75
  • Longueur totale [mm]: 195 mm
  • Section de câble [mm²]: 0,5-6
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non