Húzó ∙ 3-karos

Cikkszám: 1785-250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1785-250
EAN / GTIN 4000896133161
Gyártó száma 1785-250
L-szám L60140 459

Leírás

Leírás:

  • Könnyen használható a gyors „forgó/húzó rendszernek” köszönhetően
  • A precízen gyártott fej gyors és pontos alkalmazást biztosít
  • A kiváló minőségű acél- és termokémiai kezelésnek köszönhetően a legnagyobb orsó nyomóterhelés és a horog húzóterhelése
  • A rugalmas, cserélhető orsócsúcs sokféle alkalmazáshoz használható
  • Az egyszerű forgó mozgás kinyitja a horgot, és automatikusan lezárja az eltávolítandó alkatrészt, még függőleges használat esetén is (nincs szükség utánbeállításra)
  • Karbantartásmentes, zárt Mechanika
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 3,7 kg.