Extracteur · à 3 griffes

Réf.: 1785-250
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
Type de produit Extracteur à trois griffes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1785-250
EAN / GTIN 4000896133161
Réf. fabricant 1785-250
Article hors catalogue L60140 459

Description

Description:

  • Utilisation simple grâce au « système de rotation/d'extraction » rapide
  • La tête précisément fabriquée permet une application rapide et exacte
  • Haute charge de pression de la vis et haute charge de tension des crochets grâce à l'acier de haute qualité et au traitement thermochimique
  • Application multiple grâce à la tête de vis interchangeable
  • Par simple rotation, les crochets s'ouvrent et enserrent automatiquement la pièce à extraire même lors de l'application verticale (sans nécessité de réajuster)
  • Mécanisme avec sertissage sans nécessité d'entretien
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 3.7 kg