Leírás:
Bevált, erős kialakítás tárcsák, kerekek, golyóscsapágyak stb. lehúzásához.
A mindkét oldalon használható széles vagy keskeny horogvégek terheléskor automatikusan megnyomódnak
Az 1.10/2, /3, /4 és /5 számú lehúzók széles horogvégeit 8 mm-es nyílásokkal látták el, így a tárcsák vagy fogaskerekek 8 mm-es csavarok segítségével is lehúzhatók.
Jellemző:
- Karok száma: 2
- Kampótalp szélessége [mm]: 32 mm
- A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 27 mm
- Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
- Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 27 mm
- Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP1
- Szélesség a lapok között [mm: 22 mm
- Használható befogási mélység b [mm]: 320 mm
- Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 400 mm
- Orsó menetes méret: G 1/2 x 350
- Húzóerő (max.) [t]: 8
- 1000 V szigetelt: nincs
- 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
- Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
- mindkét oldalon használható kampók: nincs
- Forgatható kampó: nincs
- Horogfék jelenléte: nincs
- horogvég résszel: igen
- Hidraulikus orsó kapható: nincs
- Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: nincs
- Csavarok mellékelve: nincs
- önműködő benyomás: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
- Megfordítható karok kaphatók: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs