munkásnadrág uvex perfeXXion szürke/pala 48

Cikkszám: 1719607
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
Festék grau / schiefer
Konfekcióméret DE 48
Termék fajtája Munkásnadrág

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1719607
EAN / GTIN 4049358432053
Gyártó száma 1719607
L-szám L01660 999
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Kert- és kertépítés, famegmunkálás vagy építésvezetés: Mindenki az uvex perfeXXiont választja - és az uvex perfeXXion mindenkinek választási lehetőséget biztosít. Mert ez a robusztus kollekció nem csak a színválasztékkal, hanem a funkciók széles skálájával is pontokat szerez.: A különböző felsők és nadrágok igény szerint színesen kombinálhatók. Az anyag mindig rendkívül strapabíró. És - ami nagyon fontos - minden darab mosható.

Jellemző:

  • Termék fajtája: Munkaruházat
  • Terméktípus Altípusok: nem
  • Terméktípus: Nadrág
  • Terméktípus Altípusok: Munkásnadrág
  • Szín (szűrő): szürke
  • Nem: Férfi
  • Illeszkedés: Regular Fit
  • Méret: 48